Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Verschlusskappe Grösse 12, Metall, 12 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14419903
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62IN 742 12 624
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlusskappe Grösse 12
Verschlusskappe Grösse 12, Typ=62IN 742 12 624, Beschreibung=Chained Dust Cover, Farbe Zubehör=Schwarz Olivgrün, Material Zubehör=Metall, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Staubabdeckung, Geeignet für=62IN Series Miniature Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.