Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtungen zu MIL-C-26482, 12 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14419895
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62IN 760 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
amphenol flachdichtung
flachdichtung
Flachdichtungen zu MIL-C-26482, Typ=62IN 760 12, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=62IN Series Miniature Connector, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Flanschmontagedichtung, Steckverbinder-Schalengrösse=12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
1 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Rundsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.