| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14419880 Herst.-Nr.: 62IN 12E 14 19S 624 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gerätebuchse, Typ=62IN 12E 14 19S 624, Anzahl Kontakte=19, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=600 VAC, Nennstrom=7.5 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Zink-Kobalt, Service-Klasse=Umgebungsfest abgedichtet, Anordnung Steckeinsätze=14-19, Militärspezifikation=MIL-C-26482 Series I Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IN | Höhe: | 28 mm | Tiefe: | 90 mm | Bruttogewicht: | 24 g | Breite: | 70 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,43* | € 43,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,02* | € 43,88* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,40* | € 45,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,74* | € 83,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|