Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gerätestecker 8P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14419875
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62IN 12E 12 8P 624
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
gerätestecker 8pol
Gerätestecker, Typ=62IN 12E 12 8P 624, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=600 VAC, Nennstrom=7.5 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Zink-Kobalt, Service-Klasse=Umgebungsfest abgedichtet, Anordnung Steckeinsätze=12-8, Militärspezifikation=MIL-C-26482 Series I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
26 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
26 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,51*
€ 15,82*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,28*
€ 15,83*
€ 4,00*
ab € 19,71*
€ 22,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.