Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftgehäuse, Stecker, Pole - 4, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14419081
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     LP-04-1
EAN/GTIN:
     7331176131612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse 4-polig
stiftgehäuse
stiftgehäuse jst
Stiftgehäuse, Typ=LP-04-1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=4, Raster=6.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=Stecker, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=L
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
5 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.