Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418935
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     LR-02-2+
EAN/GTIN:
     7331176129169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
jst buchsengehäuse 2polig
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse
Gehäuse, Typ=LR-02-2+, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=2, Raster=6.2 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=L
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.