| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14418930 Herst.-Nr.: 180409-2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Flachsteckverbinder, Typ=180409-2, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Flachsteckerbreite=6.35 mm, Flachsteckerdicke=0.81 mm, Gesamtlänge=29 mm, Querschnitt AWG max.=9 AWG, Querschnitt AWG min.=11 AWG, Querschnitt, max.=6 mm², Querschnitt, min.=4 mm², Isolation=Nicht isoliert, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Messing |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,17* | € 0,33* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,147* | € 0,3996* | | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,123* | € 0,484* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,18* | € 0,586* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,998* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|