Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Nicht isoliert, 0.8 ... 2mm², Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418923
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     42238-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckverbinder, Typ=42238-2, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Flachsteckerbreite=6.35 mm, Flachsteckerdicke=0.81 mm, Gesamtlänge=20.3 mm, Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=18 AWG, Querschnitt, max.=2 mm², Querschnitt, min.=0.8 mm², Isolation=Nicht isoliert, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
4 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,65 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,162*
1 Tag
2286
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,196*
2 Tage
nicht lagernd
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,196*
Lager 115
1734
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1243*
€ 0,2828*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,368*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2828*
€ 0,33653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2548*
€ 0,30321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1573*
€ 0,18719
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,828* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
42565-2
ab € 0,227*
Zubehör
TE Connectivity
42282-2
ab € 0,117*
Zubehör
TE Connectivity
61316-1
ab € 0,23*
Zubehör
TE Connectivity
42241-2
ab € 0,0937*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.