Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDR-Buchse, Buchse, Schwarz, Mini Delta Ribbon 26P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418688
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     10226-6212PL
EAN/GTIN:
     54547452261494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MDR Buchse
mdr buchse
MDR-Buchse, Typ=10226-6212PL, Alternative (Alias)=5157533, A=15.24 mm, B=31.3 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, C=37.2 mm, D=20.2 mm, E=27.2 mm, Nennstrom=1 A, Anschlussart=Lötleisten, Farbe Isolator=Schwarz, Isoliermaterial=Polyester, glasfaserverstärkt, Kontaktbeschichtung=Hauchvergoldet über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Zinklegierung, Typ D-Sub-Steckverbinder=Mini Delta Ribbon 26P
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
8,200 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
8,2 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: MDR-Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,01*
€ 9,31*
2 Tage
100
€ 14,99*
ab € 4,10*
€ 11,12*
€ 8,95*
ab € 6,55*
€ 11,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.