Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelstecker M8, 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418256
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1681169
EAN/GTIN:
     4017918157517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Kabelstecker, Typ=1681169, Alternative (Alias)=SACC-M 8MS-4CON-M, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=3.5 mm, Kabeleingang max.=5 mm, Länge=45 mm, Nennspannung=30 VAC/VDC, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=cULus EAC UL IEC, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
10 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 6,01*
€ 7,25*
€ 4,50*
ab € 6,56*
€ 7,95*
€ 4,99*
ab € 6,66*
€ 8,09*
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 8,20*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,78*
€ 16,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 11,59*
Zubehör
Phoenix
1681185
ab € 5,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
ab € 22,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1208487
ab € 38,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 83,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.