Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelbuchse M12 90°, 5 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418250
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1662984
EAN/GTIN:
     4017918146672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Kabelbuchse M12 90°, Typ=1662984, Alternative (Alias)=SACC-M12FR-5CON-PG 7-M, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Länge=-999, Nennspannung=60 VDC, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=CuSnZn (Optalloy), Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=cUL IEC, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
41 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 7,18*
€ 4,50*
ab € 6,52*
€ 7,88*
€ 5,99*
ab € 6,56*
€ 7,93*
€ 4,99*
ab € 6,62*
€ 8,00*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,13*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501676
ab € 110,80*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 11,55*
Zubehör
Phoenix
1663129
ab € 5,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 38,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 83,65*
Zubehör
Lapp Kabel
7038862
ab € 1,5282*
Zubehör
Lapp Kabel
7038887
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.