Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelbuchse M8, 3 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418241
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1506888
EAN/GTIN:
     4017918881214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Kabelbuchse, Typ=1506888, Alternative (Alias)=SACC-M 8FS-3CON-M-SW, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=3.5 mm, Kabeleingang max.=5 mm, Länge=45 mm, Nennspannung=60 VDC, Nennstrom=4 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=IEC, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
38 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,40*
ab € 6,33*
€ 7,66*
€ 4,50*
ab € 6,87*
€ 8,36*
€ 5,99*
ab € 6,95*
€ 8,47*
€ 4,99*
ab € 6,99*
€ 8,50*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,34*
€ 11,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501689
ab € 69,22*
Zubehör
Phoenix
1501252
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
ab € 22,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1208487
ab € 38,61*
Zubehör
Lapp Kabel
7038864
ab € 1,1494*
Zubehör
Lapp Kabel
7038885
ab € 3,01*
Zubehör
Lapp Kabel
7038889
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.