Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gerätebuchse M8, 3 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418235
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1500350
EAN/GTIN:
     4017918589066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Gerätebuchse, Typ=1500350, Alternative (Alias)=SACC-E-M 8FS-3CON-M8/0,5, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=516 mm, Nennspannung=60 VDC, Nennstrom=4 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Draht, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Bronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=cUL cULus EAC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
60 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 6,73*
€ 4,50*
ab € 6,11*
€ 7,37*
€ 4,99*
ab € 6,21*
€ 7,50*
26 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 6,25*
€ 7,55*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,13*
€ 17,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1504071
ab € 0,58611*
Zubehör
Phoenix Contact
1500334
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.