Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelbuchse M12 4pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417983
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     ELWIKA 4012 PG7 topas
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
kabelsteckverbinder 4polig
kabelsteckverbinder
Kabelbuchse M12 4pol, Typ=ELWIKA 4012 PG7 topas, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Länge=-999, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Zulassungen=IEC, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, IP-Schutzart=IP67, Serie=M12 E, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder ip67, Kabelbuchse M12 4pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.