Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelstecker M12 5pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417970
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     ELST 5012 PG9
EAN/GTIN:
     4002044206826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaustecker
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
M12-Steckverbinder
Kabelstecker M12 5pol, Typ=ELST 5012 PG9, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=50 VAC/VDC, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Zulassungen=UL IEC, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, IP-Schutzart=IP67, Serie=M12 E, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
50 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 4,70*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 6,30*
1
€ 3,50*
ab € 7,88*
€ 9,08*
1
€ 7,95*
ab € 8,51*
€ 11,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.