Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelbuchse 4pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417931
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     CM 06 EA 14S-2 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
kabelsteckverbinder 4polig
kabelsteckverbinder
Kabelbuchse 4pol, Typ=CM 06 EA 14S-2 S, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=50 VAC/VDC, Nennstrom=10 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktmaterial=Silber, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Anordnung Steckeinsätze=14S-2, IP-Schutzart=IP67, Militärspezifikation=MIL-C-5015
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
28 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
38 g
Breite:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder ip67, Kabelbuchse 4pol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,25*
€ 18,52*
€ 7,95*
ab € 13,48*
€ 23,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.