Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lötkontakt male, 18 ... 16AWG, 13A, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417847
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66180-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP Steckverbinder
CPC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Lötkontakt male, Typ=66180-1, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.8 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.4 mm², Nennstrom=13 A, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=18 AWG, Art des Kontakts=Gestanzt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Zur Verwendung mit=Steckverbinder Multimate Typ III+, Serie=III+
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,78*
1
€ 7,95*
ab € 0,921*
€ 1,94*
1
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 2,37*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 2,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 12,72*
Zubehör
CommScope
790163-1
ab € 884,42*
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 135,84*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 51,86*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 164,86*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 198,29*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 69,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.