Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp für Steckverbinder M23 Power, 18 ... 14AWG, 28A, Buchse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417829
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7010 942 D02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
hummel crimpbuchse
Crimp für Steckverbinder M23 Power, Typ=7010 942 D02, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.75 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=2.5 mm², Nennstrom=28 A, Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=18 AWG, Art des Kontakts=Bearbeitet, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Zur Verwendung mit=Netzsteckverbinder Hummel M23, Serie=M 23 EMV Leistung Hummel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Crimp für Steckverbinder M23 Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.