Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp für Steckverbinder M23 Power, Stecker, Bearbeitet, 18 ... 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417827
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.010.942.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Crimp für Steckverbinder M23 Power, Typ=7.010.942.001, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.75 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=2.5 mm², Nennstrom=28 A, Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=18 AWG, Art des Kontakts=Bearbeitet, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Zur Verwendung mit=Netzsteckverbinder Hummel M23, Serie=M 23 EMV Leistung Hummel
Weitere Suchbegriffe: M23-Steckverbinder, hummel crimpbuchse, crimpstecker, Crimp für Steckverbinder M23 Power
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,93*
2 Tage
6825
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 2,43*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 1,37*
€ 3,97*
Lager 115
7194
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 4,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.