Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Metallschutzkappe mit Kette, Messing, Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417812
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7010 9S1 003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschutzkappe mit Kette
Metallschutzkappe mit Kette, Typ=7010 9S1 003, Beschreibung=Chained Protective Cap, Farbe Zubehör=-999, Material Zubehör=Messing, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schutzkappe, Geeignet für=M23 Circular Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.