Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbinder 90°, Pole%3D12 Female, für Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417763
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7301 5 12 04D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
hummel kabelsteckverbinder
kabelsteckverbinder
Steckverbinder 90°, Typ=7301 5 12 04D, Anzahl Kontakte=12, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=7 mm, Kabeleingang max.=12 mm, Nennspannung=200 VAC, Nennstrom=8 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Kupfer- + Druckguss-Zinklegierung, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold Nickel, Kontaktmaterial=Messinglegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Nickel, Zulassungen=CSA EAC UR TUV VDE, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67 IP69K, Serie=M 23 EMV Hummel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
148 g
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder ip67, Steckverbinder 90°,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.