Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbinder gerade Pole%3D19 Male, für Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-14417753
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7101 6 19 03D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
hummel kabelsteckverbinder
kabelsteckverbinder
Steckverbinder gerade, Typ=7101 6 19 03D, Anzahl Kontakte=19, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=10 mm, Kabeleingang max.=14 mm, Nennspannung=150 VAC, Nennstrom=10 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Kupfer- + Druckguss-Zinklegierung, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold Nickel, Kontaktmaterial=Messinglegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Nickel, Zulassungen=UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Serie=M 23 EMV Hummel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
59 mm
Bruttogewicht:
87 g
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder ip67, Steckverbinder gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.