Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube Kunststoff Pole 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417596
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173111-0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 25polig kunststoff
d-sub gehäuse 25 pol
D-Sub Haube Kunststoff, Typ=173111-0021, Alternative (Alias)=FKH3E, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Kabeldurchmesser max.=10.5 mm, Winkel Kabelausgang=180 °, EMS-geschirmt=Nein, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat ABS, Schalengrösse=DB-25
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, D-Sub Haube Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.