Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube Kunststoff Pole 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417520
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173111-0024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse polzahl: 9 kunststoff
d-sub gehäuse 9 pol
D-Sub Haube Kunststoff, Typ=173111-0024, Alternative (Alias)=FKC1GE, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Kabeldurchmesser max.=11 mm, Winkel Kabelausgang=180 °, EMS-geschirmt=Nein, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat ABS, Schalengrösse=DE-09
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, D-Sub Haube Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.