Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchsenset, DB-25 Buchse, Gelötet, Zinklegierung, Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14416747
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173114-0102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenset
D-Sub Buchsenset, Typ=173114-0102, Alternative (Alias)=FMK3G-25S-3360, A=54 mm, B=45 mm, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, C=15.4 mm, Gehäusefarbe=Metallic, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Stecker/Buchse=Buchse, Typ D-Sub-Steckverbinder=DB-25, Kabeleingangswinkel=180°, Screw Lock Type=Schraube, 4-40 UNC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
93 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Buchsenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.