Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchsenset, DA-15 Buchse, Gelötet, Zinklegierung, Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14416746
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173114-0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenset
D-Sub Buchsenset, Typ=173114-0101, Alternative (Alias)=FMK2G-15S-3360, A=40.3 mm, B=41 mm, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, C=15.4 mm, Gehäusefarbe=Metallic, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Stecker/Buchse=Buchse, Typ D-Sub-Steckverbinder=DA-15, Kabeleingangswinkel=180°, Screw Lock Type=Schraube, 4-40 UNC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
72,9 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Buchsenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.