Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stiftkontakt AWG 16, ... 16AWG, 13A, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-14403376
Hersteller:
     ITT
Herst.-Nr.:
     192991-0084
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Stiftkontakt AWG 16, Typ=192991-0084, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.6 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.51 mm², Nennstrom=13 A, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Art des Kontakts=Bearbeitet, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Zur Verwendung mit=Steckverbinder der Serie T3P, Serie=T3P Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,71 g
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Stiftkontakt AWG 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.