Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Erdungshülse + Dichtung, Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14403178
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08 1200 060 041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungshülse + Dichtung
Erdungshülse + Dichtung, Typ=08 1200 060 041, Beschreibung=Earthing Sleeve with Seal, Farbe Zubehör=-999, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Erdungshülse, Geeignet für=623 Series Circular Power Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.