Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Winkelbuchse Serie 682 7pol Pole 7 - 360° 5 A 125 VAC/VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402769
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0146 70 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Linsensenkschraube
binder kabelsteckverbinder 7-polig
Winkelbuchse Serie 682 7pol, Typ=09 0146 70 07, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Nennspannung=125 V, Nennstrom=5 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Bronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Zulassungen=UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP40, Serie=682
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelsteckverbinder, kabelsteckverbinder 7-polig, Winkelbuchse Serie 682 7pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.