Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Winkelstecker Serie 682 5pol Pole 5 - 240° 6 A 250 VAC/VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402757
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0139 70 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Linsensenkschraube
Winkelstecker
Winkelstecker Serie 682 5pol, Typ=09 0139 70 05, Anzahl Kontakte=5, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=6 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Zulassungen=UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP40, Serie=682
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: binder rundsteckverbinder 5-polig, kabelsteckverbinder, kabelsteckverbinder 5 polig, Winkelstecker Serie 682 5pol
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,15*
€ 7,03*
€ 4,99*
ab € 6,20*
€ 7,16*
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 8,09*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,33*
€ 11,50*
€ 7,95*
ab € 8,18*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,93*
Zubehör
Binder
09 0314 00 05
ab € 3,83*
Zubehör
Binder
09 0318 00 05
ab € 6,73*
Zubehör
Binder
09-0316-00-05
ab € 2,89*
Zubehör
Binder
09-0320-00-05-1
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.