Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Stecker, Zinn, 18AWG, 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402661
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     46012-1142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Crimpstecker
Crimp-Anschluss, Typ=46012-1142, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=13 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupfer, Stecker/Buchse=Stecker, Geeignet für=46012 Series Connector, Serie=Mini-Fit Plus
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,13 g
Breite:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: molex crimpstecker, crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0808*
€ 0,1473*
100
€ 6,95*
ab € 0,108*
€ 0,221*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0857*
€ 0,2795*
1
€ 7,95*
ab € 0,135*
€ 0,386*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2795*
€ 0,33261
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
45750-3212
ab € 0,21*
Zubehör
Molex
45750-1112
ab € 0,0656*
Zubehör
Molex
64016-0200
ab € 100,23*
Zubehör
Molex
457503211
ab € 0,19*
Zubehör
Molex
638190901
ab € 237,71*
Zubehör
Molex
45750-1111
ab € 0,058*
Zubehör
Molex
45750-1211
ab € 0,149*
Zubehör
Molex
45750-1212
ab € 0,21*
Zubehör
Molex
45750-3111
ab € 0,0451*
Zubehör
Molex
11-03-0044 HT60630B
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.