Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn, 13A, 18 ... 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402660
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     45750-1112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=45750-1112, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=13 A, Geeignet für=45750 Series Connector, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=Mini-Fit Plus
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,176*
10
€ 5,90*
ab € 0,0762*
€ 0,1808*
Lager 115
23297
25
€ 5,95*
ab € 0,1085*
€ 0,2065*
100
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,34*
1 Tag
813
15
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1845*
€ 0,21956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,1625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
11030044
ab € 18,89*
Zubehör
Molex
39012180
ab € 0,484*
Zubehör
Molex
638190901
ab € 260,94*
Zubehör
Molex
39012145
ab € 0,33*
Zubehör
Molex
39013028
ab € 0,2807*
Zubehör
Molex
39012105
ab € 0,17*
Zubehör
Molex
39012120
ab € 0,0938*
Zubehör
Molex
39012125
ab € 0,27*
Zubehör
Molex
39012140
ab € 0,34*
Zubehör
Molex
39012160
ab € 0,26*
Zubehör
Molex
39012200
ab € 0,2485*
Zubehör
Molex
39012220
ab € 0,46*
Zubehör
Molex
39012240
ab € 0,241*
Zubehör
Molex
39013048
ab € 0,256*
Zubehör
Molex
39012060
ab € 0,0925*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.