Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Stecker, Zinn, 24 ... 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402488
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43031-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Crimpstecker
Crimp-Anschluss, Typ=43031-0007, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=8.5 A, Raster=3 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Stecker, Geeignet für=43031 Series Connector, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,006 g
Breite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: molex crimpstecker, crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12000
Frei Haus
ab € 0,0851*
€ 0,0876*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0747*
€ 0,1045*
10
€ 5,90*
ab € 0,0644*
€ 0,1657*
1
€ 7,95*
ab € 0,103*
€ 0,306*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,6125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
43030-0005
ab € 0,0382*
Zubehör
Molex
43030-0001
ab € 0,30*
Zubehör
Molex
43030-0001
ab € 0,0192*
Zubehör
Molex
63812-0800
ab € 72,40*
Zubehör
Molex
43030-0002
ab € 0,0374*
Zubehör
Molex
43030-0003
ab € 0,0407*
Zubehör
Molex
43030-0004
ab € 0,0253*
Zubehör
Molex
43030-0006
ab € 0,0464*
Zubehör
Molex
43030-0007
ab € 0,0318*
Zubehör
Molex
43030-0008
ab € 0,0578*
Zubehör
Molex
43030-0009
ab € 0,0569*
Zubehör
Molex
43030-0010
ab € 0,0364*
Zubehör
Molex
46235-0001
ab € 0,0424*
Zubehör
Molex
63819-0000
ab € 282,75*
Zubehör
Molex
0011030043 HT60923A
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.