Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 24 ... 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402479
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43030-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
buchsenkontakt molex
Crimp-Anschluss, Typ=43030-0009, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=8.5 A, Raster=3 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=43030 Series Connector, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Crimp-Anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,95*
ab € 0,118*
€ 0,136*
10
€ 5,90*
ab € 0,0569*
€ 0,1741*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0748*
€ 0,2143*
1
€ 5,95*
ab € 0,1181*
€ 0,3328*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2143*
€ 0,25502
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,3575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
43645-1000
ab € 0,393*
Zubehör
Molex
43025-1000
ab € 0,18*
Zubehör
Molex
43025-1400
ab € 0,248*
Zubehör
Molex
43025-1600
ab € 0,274*
Zubehör
Molex
43645-0200
ab € 0,1028*
Zubehör
Molex
43025-0200
ab € 0,1039*
Zubehör
Molex
43025-2000
ab € 0,36*
Zubehör
Molex
43025-2400
ab € 0,53*
Zubehör
Molex
43645-0300
ab € 0,14*
Zubehör
Molex
43645-0400
ab € 0,151*
Zubehör
Molex
43025-0600
ab € 0,136*
Zubehör
Molex
43025-0800
ab € 0,157*
Zubehör
Molex
11-03-0043
ab € 21,42*
Zubehör
Molex
63812-0800
ab € 72,40*
Zubehör
Molex
43031-0001
ab € 0,0204*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.