Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftgehäuse zweireihig, Stecker, Pole - 2, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402448
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43020-0201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Stiftgehäuse zweireihig, Typ=43020-0201, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=3 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, Stiftgehäuse zweireihig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
7341
10
€ 5,95*
ab € 0,147*
€ 0,3417*
25
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,35*
1 Tag
2465
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,39*
2
€ 5,90*
ab € 0,147*
€ 0,414*
5
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3417*
€ 0,40662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3077*
€ 0,36616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3047*
€ 0,36259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2344*
€ 0,27894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,417* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430310005
ab € 0,0713*
Zubehör
Molex
430310003
ab € 0,0834*
Zubehör
Molex
430310009
ab € 0,119*
Zubehör
Molex
43031-0010
ab € 11,26*
Zubehör
Molex
43031-0006
ab € 11,18*
Zubehör
Molex
43031-0008
ab € 12,19*
Zubehör
Molex
43031-0007
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.