Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 16, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402305
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43025-1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 16polig molex
Gehäuse, Typ=43025-1600, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=16, Raster=3 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
14 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
1,6 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, molex stiftleiste, Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2807
3
€ 5,95*
ab € 0,3849*
€ 0,9568*
5
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 0,96*
1 Tag
425
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,40*
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,51*
5
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,9568*
€ 1,13859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7546*
€ 0,89797
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6746*
€ 0,80277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5149*
€ 0,61273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4649*
€ 0,55323
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4549*
€ 0,54133
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3849*
€ 0,45803
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,8704* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430201600
ab € 0,874*
Zubehör
Molex
430451600
ab € 1,50*
Zubehör
Molex
430451612
ab € 1,36*
Zubehör
Molex
43045-1618
ab € 2,27*
Zubehör
Molex
46235-0001
ab € 0,0607*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.