Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 8, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402301
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43025-0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
buchsengehäuse molex 8 polig
Gehäuse, Typ=43025-0800, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=8, Raster=3 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, molex stiftleiste, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5477
5
€ 5,95*
ab € 0,2458*
€ 0,3669*
10
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 0,90*
2
€ 5,90*
ab € 0,227*
€ 0,966*
1 Tag
35321
1
€ 14,99*
ab € 0,348*
€ 1,019*
5
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3669*
€ 0,43661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3269*
€ 0,38901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,8345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
43045-0809
ab € 3,22*
Zubehör
Molex
43045-0818
ab € 2,73*
Zubehör
Molex
430450812
ab € 0,56*
Zubehör
Molex
43045-0800
ab € 0,91*
Zubehör
Molex
43020-0800
ab € 0,39*
Zubehör
Molex
46235-0001
ab € 0,0683*
Zubehör
Multicomp
100-30G
ab € 34,16*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.