Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Stecker, Pole - 3, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401942
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     03-06-2031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse molex
Crimpgehäuse, Typ=03-06-2031, Alternative (Alias)=1625-3P, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=3, Raster=3.68 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Standard .062"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,173*
25
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,197*
5
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,35*
Lager 115
1312
10
€ 5,95*
ab € 0,2032*
€ 0,3748*
1 Tag
36
1
€ 14,99*
ab € 0,143*
€ 0,403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3748*
€ 0,44601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3348*
€ 0,39841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2655*
€ 0,31595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2432*
€ 0,28941
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,748* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
3900-0279
ab € 0,0307*
Zubehör
Molex
02-06-6103
ab € 0,85*
Zubehör
Molex
03-06-1032
ab € 0,0911*
Zubehör
Molex
03-06-2042
ab € 0,178*
Zubehör
Molex
03061038
ab € 0,112*
Zubehör
Molex
03061042
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.