Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401903
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Crimpgehäuse, Typ=39-01-2020, Alternative (Alias)=5557-02R, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=4.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Mini-Fit Jr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,74 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0438*
€ 0,1029*
Lager 115
28085
25
€ 5,95*
ab € 0,1226*
€ 0,253*
50
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,39*
5
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,46*
1 Tag
328226
1
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 0,503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
46018-2541
ab € 0,1816*
Zubehör
Molex
39-00-0078
ab € 7,64*
Zubehör
Molex
46018-1541
ab € 0,2715*
Zubehör
Molex
39012021
ab € 0,056*
Zubehör
Molex
39000039
ab € 0,0458*
Zubehör
Molex
39281023
ab € 0,0955*
Zubehör
Molex
39300020
ab € 0,38*
Zubehör
Molex
39301020
ab € 0,252*
Zubehör
Molex
39-29-1028
ab € 0,288*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 24,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.