Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 4, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401885
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43645-0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Gehäuse, Typ=43645-0400, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=3 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, molex stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 4pol, Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
16535
5
€ 5,95*
ab € 0,3322*
€ 0,5692*
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,58*
2
€ 5,90*
ab € 0,217*
€ 0,594*
2 Tage
424
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,64*
5
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5692*
€ 0,67735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5192*
€ 0,61785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4892*
€ 0,58215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4085*
€ 0,48612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3922*
€ 0,46672
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3322*
€ 0,39532
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,846* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
436500400
ab € 0,63*
Zubehör
Molex
43640-0501
ab € 0,209*
Zubehör
Molex
46235-0001
ab € 0,0607*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.