Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schutzkappe, PVC, Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-14401753
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     12855
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer Stecker
Einbausteckverbinder
bulgin buccaneer stecker
buccaneer stecker
Schutzkappe, Typ=12855, Beschreibung=Insulation Boot, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=PVC, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Isoliermanschette, Geeignet für=Standard Series Power Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
25 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,42*
€ 1,68*
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,73*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 2,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.