Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schutzkappe, POM, Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401538
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     BRA.1B.200.PCSG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzkappe
Schutzkappe, Typ=BRA.1B.200.PCSG, Beschreibung=Blanking Cap, Farbe Zubehör=Grau, Material Zubehör=POM, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Blindstopfen, Geeignet für=1S-1B Sockets, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
15 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,74*
€ 11,36*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,63*
€ 11,69*
€ 7,95*
ab € 7,32*
€ 14,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo
EGG.1B.310.CLL
ab € 20,11*
Zubehör
Lemo
EGG.1B.303.CLL
ab € 17,32*
Zubehör
Lemo
EGG.1B.304.CLL
ab € 18,95*
Zubehör
Lemo
EGG.1B.305.CLL
ab € 20,09*
Zubehör
Lemo
EGG.1B.306.CLL
ab € 22,17*
Zubehör
Lemo
EGG.1B.307.CLL
ab € 21,95*
Zubehör
Lemo
EGG.1B.308.CLL
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.