Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Adapter zu Serie 620, Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401380
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08 2636 000 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaubuchse
Einschraubbuchsen
Flanschstecker
Kabelsteckverbinder
Adapter zu Serie 620, Typ=08 2636 000 001, Beschreibung=Adapter, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Adapter, Geeignet für=620 Series Sub-Miniature Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder, kabelsteckverbinder binder, kabelsteckverbinder, Adapter zu Serie 620
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 5,61*
€ 7,95*
ab € 3,24*
€ 5,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 9215 00 05
ab € 4,94*
Zubehör
Binder
99 9227 00 08
ab € 3,97*
Zubehör
Binder
99 9216 00 05
ab € 5,25*
Zubehör
Binder
99-9210-00-04
ab € 9,09*
Zubehör
Binder
99-9208-00-03
ab € 4,68*
Zubehör
Binder
99-9211-00-04
ab € 3,36*
Zubehör
Binder
99-9228-00-08
ab € 8,02*
Zubehör
Binder
99-9205-00-03
ab € 6,12*
Zubehör
Binder
99-9209-00-04
ab € 6,42*
Zubehör
Binder
99 9212 00 04
ab € 4,66*
Zubehör
Binder
99 9206 00 03
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.