Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Zugentlastung, Metall, 12 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-14400760
Hersteller:
     Souriau
Herst.-Nr.:
     UTG12AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Zugentlastung, Typ=UTG12AD, Beschreibung=Shrink Boot Adapter, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=Metall, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schrumpftüllenadapter, Geeignet für=UTP & UTG Series Circular Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
20 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.