Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste C 96pol DIN 41612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14396437
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     244304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Federleiste C 96pol DIN 41612, Typ=244304, Anzahl Steckzyklen=400, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=2 A, Pole=96, Raster=2.54 mm, Reihen=3, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Klasse=C2, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse, Typ=C, Geladene Reihen=a + b + c
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, erni federleiste 96 pol, federleiste, federleiste 96-pol, Federleiste C 96pol DIN 41612
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 7,23*
2 Tage
29
1
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 7,25*
31
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 9,46*
Lager 115
21
1
€ 5,95*
ab € 7,42*
€ 13,94*
1
€ 6,90*
ab € 8,88*
€ 16,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.