Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse, 2Anzahl Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14386348
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-643814-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Kabelbuchse, Typ=3-643814-2, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=5 A, Reihen=1, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn matt, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,0911*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0914*
€ 0,1321*
Lager 115
1100
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0826*
€ 0,14*
1 Tag
8305
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0727*
€ 0,1931*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640452-2
ab € 0,26*
Zubehör
TE Connectivity
640454-2
ab € 0,0407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.