Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse, 3Anzahl Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14386017
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640443-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Kabelbuchse, Typ=3-640443-3, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=5 A, Reihen=1, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn matt, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
6 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,155*
1 Tag
4301
10
€ 14,99*
ab € 0,131*
€ 0,33*
Lager 115
1716
10
€ 5,95*
ab € 0,2166*
€ 0,4819*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4819*
€ 0,57346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3695*
€ 0,43971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3495*
€ 0,41591
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3295*
€ 0,39211
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2866*
€ 0,34105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2666*
€ 0,31725
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,819* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
58246-1
ab € 285,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.