Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze, WR-MPC3 Buchse - WR-MPC3 Buchse, 150mm, 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14385826
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     662100124015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
awg 24 schwarz litze
litze
Litze, Typ=662100124015, Kabellänge=150 mm, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Anschlussart Crimp A=Buchse, Anschlussart Crimp B=Buchse, Kabelmantelfarbe=Schwarz, Crimp A Hersteller-Teilenr.=66200113722, Crimp A Marke=Würth Elektronik, Crimp A Serie=WR-MPC3, Crimp B Marke=Würth Elektronik, Crimp B Serie=WR-MPC3, Leitungs-/Kabeltyp=UL 1007
Weitere Suchbegriffe: litze awg24
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,29*
Lager 115
300
1
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,33*
1 Tag
288
1
€ 14,99*
ab € 0,705*
€ 1,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.