Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze, WR-MPC3 Buchse - WR-MPC3 Buchse, 300mm, 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14385825
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     662162120030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg20 schwarz
litze
Litze, Typ=662162120030, Kabellänge=300 mm, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Anschlussart Crimp A=Buchse, Anschlussart Crimp B=Buchse, Kabelmantelfarbe=Schwarz, Crimp A Hersteller-Teilenr.=66200113722, Crimp A Marke=Würth Elektronik, Crimp A Serie=WR-MPC3, Crimp B Hersteller-Teilenr.=66200113722, Crimp B Marke=Würth Elektronik, Crimp B Serie=WR-MPC3, Leitungs-/Kabeltyp=UL 1007
Weitere Suchbegriffe: litze schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
186
1
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 1,86*
10
€ 8,95*
ab € 1,59*
€ 1,87*
1 Tag
318
1
€ 14,99*
ab € 1,234*
€ 2,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.