Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Compact Flash Header WR-CRD SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14385689
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     693120015011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact
Compact Flash Header Temperaturbereich: -25 ... +85 °C Anschlussart: SMT Kontaktmaterial: Kupfer vergoldet Serie: WR-CRD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0.007 kg
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
0.007 kg
Breite:
6 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 9,88*
€ 4,00*
ab € 8,31*
€ 11,28*
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 11,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.